Leírás:
A 3M™ Cushion-Mount™ Plus klisé szalag B1920 flexografikus lemezek hengerekre vagy hüvelyekre történő rögzítésére szolgál, különösen akkor, ha a kisebb tételeket a lehető legköltséghatékonyabban kell előállítani, vagy ha gyakori klisé-változtatásokra van szükség. Ez a rózsaszín ragasztóhabszalag a klisé felszereléséhez kiváló minőségű, közepes súlyú kombinált nyomtatást biztosít.
Jellemző:
0,51 mm vastag, kétoldalas, könnyű, közepes sűrűségű rózsaszín habszalag
Úgy tervezték, hogy megfeleljen a kis példányszámú nyomtatás és a gyakori klisécsere alapvető nyomtatási igényeinek
Ideális szilárd felületek és képernyőelemek kombinált nyomtatásához
A Megbízható flexografikus nyomó fotopolimer lemezt a nyomdagéphez vagy az acélhengerhez csatlakoztatja, és megakadályozza a szélek hámlását nyomtatás közben
A levegő evakuálási funkció lehetővé teszi, hogy a levegő kilépjen a ragasztószalag és a klisé között
A hab rózsaszín színe közepes fénysűrűségnek felel meg
A védőfólia gyémánt alakú mikrocsatornákat hoz létre a ragasztóanyag-ban
Rugalmas kialakítás a vékony falú ujjakkal rendelkező betét számára
Tekercsek értékcsomagban
Figyelem:
összeszerelés fotopolimer lemezek flexografikus hengereken és hüvelyeken
Ártudatos alkalmazások, mint például a kis futások és a gyakori kliséváltozások
Raszter és spot elemek együttes nyomtatásához használható
3M ragasztószalagok betét-hez széles webes nyomdagépeken, fóliára vagy papírra történő nyomtatáshoz, rugalmas csomagoláshoz