3M™ habosított lemezfelerősítő szalag B1920, rózsaszín, 457 mm x 33 m, 0,51 mm

Cikkszám: 7100247165
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100247165
EAN / GTIN 50638060410160
Gyártó száma 7100247165

Leírás

Leírás:

A 3M™ Cushion-Mount™ Plus klisé szalag B1920 flexografikus lemezek hengerekre vagy hüvelyekre történő rögzítésére szolgál, különösen akkor, ha a kisebb tételeket a lehető legköltséghatékonyabban kell előállítani, vagy ha gyakori klisé-változtatásokra van szükség. Ez a rózsaszín ragasztóhabszalag a klisé felszereléséhez kiváló minőségű, közepes súlyú kombinált nyomtatást biztosít.

Jellemző:

0,51 mm vastag, kétoldalas, könnyű, közepes sűrűségű rózsaszín habszalag
Úgy tervezték, hogy megfeleljen a kis példányszámú nyomtatás és a gyakori klisécsere alapvető nyomtatási igényeinek
Ideális szilárd felületek és képernyőelemek kombinált nyomtatásához
A Megbízható flexografikus nyomó fotopolimer lemezt a nyomdagéphez vagy az acélhengerhez csatlakoztatja, és megakadályozza a szélek hámlását nyomtatás közben
A levegő evakuálási funkció lehetővé teszi, hogy a levegő kilépjen a ragasztószalag és a klisé között
A hab rózsaszín színe közepes fénysűrűségnek felel meg
A védőfólia gyémánt alakú mikrocsatornákat hoz létre a ragasztóanyag-ban
Rugalmas kialakítás a vékony falú ujjakkal rendelkező betét számára
Tekercsek értékcsomagban

Figyelem:

összeszerelés fotopolimer lemezek flexografikus hengereken és hüvelyeken
Ártudatos alkalmazások, mint például a kis futások és a gyakori kliséváltozások
Raszter és spot elemek együttes nyomtatásához használható
3M ragasztószalagok betét-hez széles webes nyomdagépeken, fóliára vagy papírra történő nyomtatáshoz, rugalmas csomagoláshoz

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban