3M™ Scotch-Weld™ EPX kézi applikátor 35 ml / 38 ml / 50 ml-es patronokhoz, 400 ml

Cikkszám: 7100244651
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Kinyomópisztoly

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100244651
EAN / GTIN 04054596868380
Gyártó száma 7100244651
L-szám L01310 1354

Leírás

Leírás:

Kézi applikátor az EPX ragasztók 38 és 50 ml-es patronokban történő alkalmazásához. A szállítási terjedelem két, 1:1/2:1 és 10:1:1 keverési arányú dugattyút tartalmaz a ragasztókhoz.

Jellemző:

Kétkomponensű 3M™ Scotch-Weld™ építőipari ragasztók alkalmazásához
Kényelmesen dolgozhat légtömlők vagy elektromos kábelek nélkül
Biztosítja a megfelelő keverési arányt, ha az alkatrészek lemérése nélkül alkalmazzák
A kézi keveréshez képest minimális hulladék és tisztítás szükséges
Kevesebb műanyag hulladék

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz