3M™ SecureFit™ 100 védőszemüveg, kék halánték, karcolásgátló bevonat, tiszta lencse, SF101AS-BLU-EU, 20 db/csomag, 20 db/csomag.

Cikkszám: 7100244047
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100244047
EAN / GTIN 58887862398936
Gyártó száma 7100244047
L-szám L01110 692

Leírás

Leírás:

A 3M™ SecureFit™ biztonsági védőszemüveg sorozat 100 karcsú, sportos alakja és szabadalmaztatott szárai különböző fejméretekhez alkalmazkodnak, így stílusos, mégis kényelmes illeszkedést biztosítanak hosszabb ideig.

Jellemző:

Megfizethető, strapabíró 3M™ SecureFit ™ szemüveg
Az innovatív 3M™ SecureFit ™ templomi nyomáselosztó technológia hornyolt bordákkal biztosítja a biztonságos illeszkedést és biztosítja a szemüvegtemplomok optimális érintkezési nyomását. A tartók rugalmasak, és alkalmazkodnak a viselő fejméretéhez
A vékony, körülölelő forma miatt ezek a szemüvegek különösen alkalmasak a keskenyebb arcokhoz
Költséghatékony ömlesztettáru-csomagolásban kapható (csak 5 darab, fekete keret)
A lapos és rugalmas templomi kialakítás jól működik a 3M™ fülvédőkkel
A körülölelő forma megfelel a kontúroknak, így biztos illeszkedést biztosít, amely megakadályozza a csúszást
Egyszerű tisztítás

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz