3M™ Virtua™ védőszemüveg, karcolásgátló/ködmentes bevonat, sárga lencse, 715003AF-EU, 20 db/csomag.

Cikkszám: 7100243988
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100243988
EAN / GTIN 58887862406747
Gyártó száma 7100243988
L-szám L01110 619

Leírás

Leírás:

A 3M™ Virtua™ síszemüveg keret nélküli, körbefutó formájú, így teljes védelmet nyújt. A formázott, rugalmas szárak fokozzák a kényelmet. Az integrált oldalvédelem további védelmet nyújt a repülő részecskék ellen. Az objektív karcálló bevonattal rendelkezik, nagy tartóssággal. A szemüveg négy változatban kapható lencsével.

Jellemző:

Megfizethető unisex védőszemüveg egyszeri használatra
A körülölelő forma megfelel a kontúroknak, így biztos illeszkedést biztosít, amely megakadályozza a csúszást
A kialakítás maximális tisztaságot, kiváló lefedettséget és széles látóteret biztosít
Egyszerű tisztítás
Költséghatékony ömlesztett csomagolásban kapható (5 db)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz