Leírás:
A 3M™ GoggleGear™ biztonsági védőszemüveg 6000-as sorozata nagy profillal rendelkezik, közvetett szellőzéssel a jó légáramlás érdekében, valamint Scotchgard™ páramentesítő és karcálló bevonattal.
Jellemző:
A 3M™ GoggleGear™ teljes látószögű szemüveg közvetett páramentesítő szellőzéssel elegendő helyet biztosít a legtöbb dioptriás lencséhez, köszönhetően a nagy profilnak
A prémium minőségű gömbölyű ívelt tárcsák optimális vízszintes és függőleges látómezőt biztosítanak
A 3M™ Scotchgard™ páramentesítő bevonat kiváló páramentesítő és karcálló tulajdonságokat biztosít
Forgatható racsni a kényelmes egyéni beállításhoz
Egyszerű állítható textil fejpánt a biztonságos és kényelmes viselésért
A széles, rugalmas orrfelület jó illeszkedést tesz lehetővé légzésvédő félálarcok viselésekor
A neoprén fejpánttal ellátott GG6001NSGAF-BLU 121 °C-on történő autoklávozással akár 40 alkalommal sterilizálható
A szürke, csuklós IR-5 szűrőüveg népszerű a gázhegesztéshez és a fémvágáshoz
*A 3M által az en 168 szabvány szerint elvégzett belső tesztek alapján, a hagyományos páramentesítő bevonatokkal összehasonlítva
Figyelem:
Vágóhíd, Mezőgazdaság, összeszerelés, Autóipar, Repülés, Vegyipar, bontás, építés, bontás, fúrás, Üzemi karbantartás, élelmiszer és italgyártás, Erdészeti, Általános gyártás, csiszolás, Gerenda tisztítás, laboratóriumok, bűnüldözés, gép működtetése, feldolgozás, Festékek, Festékek, olaj és Gáz, Festékek, Festékek, Pandémiák, gyógyszerek, öntés, energiatermelés, primer fémek, Felújítás, szegecselés, útépítés, homokcsiszolás, fűrészelés, szállítás, UV védelem