3M™ SecureFit™ 500 védőszemüveg, zöld halánték, Scotchgard™ köd- és karcolásgátló bevonat (K&N), átlátszó lencse, SF501SGAF-GRN-EU, 20 db/csomag, 20 db/csomag.

Cikkszám: 7100243971
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100243971
EAN / GTIN 58887862403562
Gyártó száma 7100243971
L-szám L01110 687

Leírás

Leírás:

A modern 3M™ SecureFit™ 500 védőszemüveg szárai alkalmazkodnak az egyéni fejformához, így minden viselőnek biztonságos viselési kényelmet biztosítanak.

Jellemző:

Az elegáns és kompatibilis 3M™ SecureFit ™ síszemüveg állítható racsnis szárakkal, hogy a lencsét az arc alakjához és pozíciójához igazítsa, úgy van kialakítva, hogy javítsa a légzőkészülék viselése közbeni illeszkedést.
Az innovatív 3M™ SecureFit ™ templomi nyomáselosztó technológia hornyolt bordákkal biztosítja a biztonságos illeszkedést és biztosítja a szemüvegtemplomok optimális érintkezési nyomását. A tartók rugalmasak, és alkalmazkodnak a viselő fejméretéhez
A 3M™ Scotchgard™ páramentesítő bevonat kiváló páramentesítő és karcálló tulajdonságokat biztosít (egyes típusokon elérhető)
400 nm-ig terjedő ultraibolya sugárzás elleni védelem
A körülölelő forma megfelel a kontúroknak, így biztos illeszkedést biztosít, amely megakadályozza a csúszást
A lapos és rugalmas szárak jól kombinálódnak a fülvédőkkel, és szilárd oldalvédelmet biztosítanak
Egyszerű tisztítás
A habbetétek a szemnek a szilánkoktól való védelmére szolgálnak

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz