3M™ Solus™ 1000 védőszemüveg, kék/fekete szemüvegkeret, Scotchgard™ köd- és karcolásgátló bevonat (K&N), világos lencse, TPE kerettel és neoprén fejpánttal, S1101NSGAF-TSKT-EU, 20 db/csomag, kültéri használatra, 20 db/csomag.

Cikkszám: 7100243970
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100243970
EAN / GTIN 58887862406808
Gyártó száma 7100243970

Leírás

Leírás:

A 3M™ Solus™ 1000-es sorozatú védőszemüveg erős polikarbonát lencsével és karcsú, elegáns kerettel rendelkezik. Védőszemüvegeink 3M™ Scotchgard™ karcálló/páramentesítő bevonattal rendelkeznek, és különböző fejpántokkal és tömítésekkel konfigurálhatók. Ezek több ablaktintben állnak rendelkezésre.

Jellemző:

Sportos, alacsony profilú 3M™ Solus™ síszemüveg, ahol a fejpántok és/vagy tömítések az alkalmazástól függően könnyen cserélhetők
Puha orrbetétek és templomi hegyek a kényelemért, illeszkedésért és stílusért
A 3M™ Scotchgard™ páramentesítő bevonat kiváló páramentesítő és karcálló tulajdonságokat biztosít
A TPE keret (RX korrekciós betéttel vagy anélkül) védelmet nyújt a folyadékok és a nagy porrészecskék ellen
Ha a védőszemüveg-t fejpánttal és habbetéttel viselik, az ütközésvédelem közepes szintre emelkedik (BT)
A habbetétek a szemnek a szilánkoktól való védelmére szolgálnak
Speciális készletek állnak rendelkezésre
A sterilizáláshoz autoklávozható változatok állnak rendelkezésre

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz