3M™ Solus™ 1000 korrekciós üvegbetét TPE tömítéssel, S1000-RX-EU, 20 db/csomag, TPE tömítéssel, S1000-RX-EU, 20 db/csomag

Cikkszám: 7100243141
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Korrekciós betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100243141
EAN / GTIN 58887862406822
Gyártó száma 7100243141

Leírás

Leírás:

Speciális korrekciós állványaink lehetővé teszik a korrekciós lencsék használatát a 3M™ biztonsági szemüvegekben vagy a 3M™ full-Vision szemüvegekben.

Jellemző:

betét a 3M™ szemüvegben és a 3M™ teljes látószögű szemüvegben kapható dioptriás lencsékhez
Műanyag korrekciós szemüveg +6 és -6 dioptria között
Ezek a lemezek ideálisak, ha kombinálni kell a szemvédelem-t és a látásélességet
Alkalmas bizonyos 3M™ és 3M™ teljes látószögű védőszemüvegekhez

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz