3M™ Cubitron™ IIFiber tárcsa 982CX Pro, 100 mm x 16 mm, 36+, 83325

Cikkszám: 7100242886
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fíber tárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100242886
EAN / GTIN 50638060833259
Gyártó száma 7100242886
L-szám L51710 1387

Leírás

Leírás:

A 3M™ Cubitron™ II üvegszálas 982CX Pro még több munkát biztosít. A továbbfejlesztett 3M™ precíziós csiszolattal ezek a Fibertárcsák új szintre emelik a Cubitron™ II csiszolóanyagok legendás vágási sebességét és élettartamát. 36+ szemcsés változatban kapható közepes és nagy érintkezési nyomású alkalmazásokhoz, például hegesztési csiszoláshoz, élletöréshez és sorjázáshoz nehéz anyagleválasztással.

Jellemző:

A megújult 3M precíziós formázott gabona új szintre emeli a legendás sebességet és élettartamot.
A leghosszabb élettartamú 3M fiber lemezek növelik a termelékenységet és csökkentik a lemezcserét a kézi és automatizált alkalmazásokban
A háromszögletű kerámia csiszolószemcse egyenletesen kopik, hűvös csiszolást tesz lehetővé, és a tárcsa teljes élettartama alatt éles marad
Kisebb nyomáson vágja le, mint a hagyományos üvegszálas tárcsák, ami csökkenti a munkaerőt
Szénacélhoz ajánlott
Szennyeződésmentes INOX szabvány rozsdamentes acélhoz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz