3M™ Cubitron™ IIFiber tárcsa 982CX Pro, 115 mm x 22 mm, 36+, 83323

Cikkszám: 7100242885
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Fíber tárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100242885
    EAN / GTIN 50638060833235
    Gyártó száma 7100242885

    Leírás

    Leírás:

    A 3M™ Cubitron™ II üvegszálas 982CX Pro még több munkát biztosít. A továbbfejlesztett 3M™ precíziós csiszolattal ezek a Fibertárcsák új szintre emelik a Cubitron™ II csiszolóanyagok legendás vágási sebességét és élettartamát. 36+ szemcsés változatban kapható közepes és nagy érintkezési nyomású alkalmazásokhoz, például hegesztési csiszoláshoz, élletöréshez és sorjázáshoz nehéz anyagleválasztással.

    Jellemző:

    A megújult 3M precíziós formázott gabona új szintre emeli a legendás sebességet és élettartamot.
    A leghosszabb élettartamú 3M fiber lemezek növelik a termelékenységet és csökkentik a lemezcserét a kézi és automatizált alkalmazásokban
    A háromszögletű kerámia csiszolószemcse egyenletesen kopik, hűvös csiszolást tesz lehetővé, és a tárcsa teljes élettartama alatt éles marad
    Kisebb nyomáson vágja le, mint a hagyományos üvegszálas tárcsák, ami csökkenti a munkaerőt
    Szénacélhoz ajánlott
    Szennyeződésmentes INOX szabvány rozsdamentes acélhoz

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz