Scotch-Brite™ kompakt korong XR-WM, 152,4 mm, 12,7 mm, 25,4 mm, A, HA240

Cikkszám: 7100242095
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 28 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100242095
EAN / GTIN 00048011330723
Gyártó száma 7100242095

Leírás

Leírás:

A Scotch-Brite™ Compact Disc XR-WM egy öntött poliuretán lemez, amelyet a sorjázó élek számára terveztek. Különböző minőségben és méretben kapható, így az egyedi projekt követelményekhez igazítható. Kompakt tárcsáink éles vágású alumínium-oxidot használnak, amely egy kemény, gyorsan vágó csiszolóanyag, amely finom felületet eredményez.

Jellemző:

A tekercselt poliuretán kompakt tárcsa tartós és elég erős ahhoz, hogy ellenálljon az élsorjátlanításnak
Vas- és színesfémekhez használható
A különböző minőségekben és méretekben kapható kompakt lemez az egyedi projektigényekhez igazítható

Figyelem:

Suitable for a range of industries and workpieces, from plumbing fixtures to medical instruments
Use for heavy stock removal on ferrous and non-ferrous metals

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz