Scotch® 35 vinil elektromos szigetelő szalag, szürke, 19 mm x 20 m, 0,18 mm

Cikkszám: 7100239019
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100239019
    EAN / GTIN 50051144060660
    Gyártó száma 7100239019
    L-szám L01310 1063

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Szürke
    Teljes hossz: 20 117 m
    Teljes szélesség: 19,05 mm

    Leírás:

    A Scotch® Vinyl Electrical Insulation Tape 35 egy kiváló minőségű, színkódolt elektromos PVC szalag. Ez a lángálló ragasztószalag alkalmas fázisjelölésre, csövek és csőrendszerek színkódolására, valamint biztonsági területek jelölésére. Ez a szíj 600 V-os névleges feszültséggel rendelkezik, és -10 és 90 °C közötti hőmérséklettartományt képes elviselni

    Jellemző:

    Praktikus és könnyen használható Egyszerű
    Elektromos vezetékek, motorkábelek és csövek védelmére kopás, savak, lúgok, korrózió, nedvesség és időjárási hatások ellen
    Kilenc különböző tartós színben kapható
    Ul tanúsítvánnyal, VDE, CSA tanúsítvánnyal és RoHS 2015/863/EU megfelelőséggel

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz