Kivitel:
Termék színe: Zöld
Teljes hossz: 20 117 m
Teljes szélesség: 19,05 mm
Leírás:
A Scotch® Vinyl Electrical Insulation Tape 35 egy kiváló minőségű, színkódolt elektromos PVC szalag. Ez a lángálló ragasztószalag alkalmas fázisjelölésre, csövek és csőrendszerek színkódolására, valamint biztonsági területek jelölésére. Ez a szíj 600 V-os névleges feszültséggel rendelkezik, és -10 és 90 °C közötti hőmérséklettartományt képes elviselni
Jellemző:
Praktikus és könnyen használható Egyszerű
Elektromos vezetékek, motorkábelek és csövek védelmére kopás, savak, lúgok, korrózió, nedvesség és időjárási hatások ellen
Kilenc különböző tartós színben kapható
Ul tanúsítvánnyal, VDE, CSA tanúsítvánnyal és RoHS 2015/863/EU megfelelőséggel