3M™ HSR Vékonyfalú hőre zsugorodó cső tekercsen, fekete, 9,5/4,8 mm, 7 m, adagolós dobozban

Cikkszám: 7100235045
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Cikkszám 7100235045
    EAN / GTIN 08712403598863
    Gyártó száma 7100235045
    L-szám L01310 1287

    Leírás

    Kivitel:

    Tűz: 3M™
    Termék színe: Fekete
    Teljes hossz (metrikus): 7 m
    ETIM 8,0. Osztály: EC000217

    Leírás:

    Robusztus és sokoldalú – a vékony falú, hőre zsugorodó cső forró olvadék ragasztó nélkül a praktikus adagolódobozban.

    Jellemző:

    Zsugorodási arány 2:1
    Magas ellenállás az öregedéssel szemben
    Rendkívül rugalmas
    RoHS megfelelőségű
    Számos színben kapható a jelölés-ban
    Lángálló

    Figyelem:

    Elektromos szigeteléshez és a csatlakozások jelölés-jához

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz