Scotch-Brite™ felületi kondicionáló nem szőtt lemez SC-DH

Cikkszám: 7100234047
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100234047
EAN / GTIN 04001895752582
Gyártó száma 7100234047

Leírás

Kivitel:

A különböző szemcsék és méretek ideális kiindulópontot biztosítanak a legtöbb tisztító, befejező, keverési és könnyű sorjátlanítási feladathoz.
A nyitott szerkezet hűvös őrlést biztosít, és megakadályozza az eltömődést a hosszabb élettartam érdekében
Alkalmazható tárcsa felületek előkészítéséhez, a munkadarab pontozása, alákínálása vagy károsodása nélkül
Tépőzáras rögzítőrendszer a többlépcsős befejezési folyamatok gyors ablakcseréjéhez

Leírás:

A Scotch-Brite™ nem szőtt lemez egy tartós, nem szőtt lemez, amely a tisztítás, a keverés, a sorjázás és a kikészítés első lépéseként szolgál. Tárcsáink nagy teljesítményt nyújtanak a kontúrozott vagy egyenetlen felületeken anélkül, hogy a munkadarabot csiszolják és károsítják.

Jellemző:

A nyitott szerkezet hűvös őrlést biztosít, és megakadályozza az eltömődést a hosszabb élettartam érdekében
Alkalmazható tárcsa felületek előkészítéséhez, a munkadarab pontozása, alácsiszolása vagy sérülése nélkül

Figyelem:

A gyors vágás ideális a hatékony tisztításhoz, turmixoláshoz, sorjázáshoz és simításhoz
Alkalmas fém, kompozitok, műanyagok és egyéb anyagok számára

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz