Scotch-Brite™ nem szőtt tárcsa SL-DH, 115 mm x 22 mm, A CRS HD

Cikkszám: 7100233819
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100233819
EAN / GTIN 04046719037650
Gyártó száma 7100233819

Leírás

Kivitel:

Tépőzáras ragasztó nem szőtt lemez szövet hátlapon
Erős és élstabil nejlon gyapjú
Az eltávolítás ellenére nincs alácsiszolás a felületen
Hosszú élettartam és egységes kivitel
A tépőzáras tapadás gyors és egyszerű lemezcserét tesz lehetővé

Leírás:

A Scotch-Brite™ SL-DH nem szövött korong erős és élstabil nylon szálakból készült polárja, amely tépőzáras tapadással rendelkezik a szövet hátoldalán, nem teszi lehetővé a felület csiszítását az eltávolítás ellenére. A kemény SL változat különösen alkalmas keményebb fémekhez, például rozsdamentes acélhoz.

Jellemző:

betét a szögletes palán

Figyelem:

Use for fast cutting and efficient weld refinement applications

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz