Scotch-Brite™ Strong Edge nem szőtt korong SE-DH, 115 mm, perforálatlan, A CRS

Cikkszám: 7100233779
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszoló vlies

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100233779
    EAN / GTIN 04001895521898
    Gyártó száma 7100233779
    L-szám L51710 813

    Leírás

    Kivitel:

    For faster cutting and longer life than SC Surface Conditioning discs in heavy duty deburring and finishing
    High and fast cutting disc that conforms well to help preserve edges
    Secure hook and loop attachment and conformability offers aggressive cutting without damaging base material
    Open web design resists loading and runs cool for consistent finishes
    3M™ Hookit™ attachment system offers quick and easy disc change in multi-step finishing processes

    Leírás:

    A Scotch-Brite™ Strong Edge nem szőtt lemez egy agresszív, nem szőtt lemezt kombinál a nehéz sorjázáshoz és befejezéshez egy kényelmes tépőzáras rögzítő rendszerrel. Lemezünk alumínium-oxid csiszolóanyagokat használ a gyors eltávolításhoz, és olyan szálakat, amelyek jól alkalmazkodnak a szélek és a kontúrozott felületek védelméhez.

    Jellemző:

    A gyors eltávolítás és a hosszabb élettartam érdekében nehéz sorjázás és simítás közben
    Magas és gyors eltávolítási sebesség, amely jól alkalmazkodik a szélek védelméhez
    A biztonságos tépőzáras rögzítés és alkalmazkodóképesség agresszív köszörülést biztosít anélkül, hogy károsítaná az alapanyagot

    Figyelem:

    Use it on a wide variety of substrates in woodworking and metalworking, including ferrous alloys
    Perfect for edge deburring, grinding, sanding and finishing

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz