Scotch-Brite™ felületi kondicionáló nem szőtt lemez SC-DH

Cikkszám: 7100233777
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszoló vlies

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100233777
    EAN / GTIN 04001895584534
    Gyártó száma 7100233777
    L-szám L51710 1184

    Leírás

    Kivitel:

    A különböző szemcsék és méretek ideális kiindulópontot biztosítanak a legtöbb tisztító, befejező, keverési és könnyű sorjátlanítási feladathoz.
    A nyitott szerkezet hűvös őrlést biztosít, és megakadályozza az eltömődést a hosszabb élettartam érdekében
    Alkalmazható tárcsa felületek előkészítéséhez, a munkadarab pontozása, alákínálása vagy károsodása nélkül
    Tépőzáras rögzítőrendszer a többlépcsős befejezési folyamatok gyors ablakcseréjéhez

    Leírás:

    A Scotch-Brite™ nem szőtt lemez egy tartós, nem szőtt lemez, amely a tisztítás, a keverés, a sorjázás és a kikészítés első lépéseként szolgál. Tárcsáink nagy teljesítményt nyújtanak a kontúrozott vagy egyenetlen felületeken anélkül, hogy a munkadarabot csiszolják és károsítják.

    Jellemző:

    A nyitott szerkezet hűvös őrlést biztosít, és megakadályozza az eltömődést a hosszabb élettartam érdekében
    Alkalmazható tárcsa felületek előkészítéséhez, a munkadarab pontozása, alácsiszolása vagy sérülése nélkül

    Figyelem:

    A gyors vágás ideális a hatékony tisztításhoz, turmixoláshoz, sorjázáshoz és simításhoz
    Alkalmas fém, kompozitok, műanyagok és egyéb anyagok számára

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz