3M™ First Base™ Plus fejvédő baseball sapka,

Cikkszám: 7100232365
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 60 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Termék fajtája Ütésvédő sapka

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100232365
    EAN / GTIN 04054596834378
    Gyártó száma 7100232365

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Royal blue
    Elasztikus ABS műanyag héj eltávolítható a tisztításhoz
    Levegőnyílások
    Abszorbens frottír pulóver
    Rugalmas szalag a fej méretéhez

    Leírás:

    A 3M™ First Base™ Plus ütközősapkák optimális védelmet nyújtanak a rögzített tárgyak által okozott ütődések és kisebb sérülések ellen. Szabadalmaztatott, rugalmas, ellenálló ABS műanyagból készült burkolatuk az EN 812 szabványnak megfelelő ütésvédelmet nyújt ipari felhasználásra.

    Jellemző:

    Az en 812 szabvány szerinti ütésvédelem biztosítása az iparban
    Háromféle árnyékolási hosszban kapható a legkülönfélébb alkalmazásokhoz
    Egyéni logó területek (opcionális)
    Övcsipesz tartozékok-ként kapható

    Figyelem:

    Könnyű ipari alkalmazások, általános gyártás

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz