3M™ First Base™ Plus fejvédő baseball sapka,

Cikkszám: 7100232359
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 60 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Ütésvédő sapka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100232359
EAN / GTIN 04054596834811
Gyártó száma 7100232359
L-szám L01110 727

Leírás

Kivitel:

Az en 812 szabvány szerinti ütésvédelem biztosítása az iparban
Elasztikus ABS műanyag héj eltávolítható a tisztításhoz
Levegőnyílások
Abszorbens frottír pulóver
Rugalmas szalag a fej méretéhez

Leírás:

A 3M™ First Base™ Plus ütközősapkák optimális védelmet nyújtanak a rögzített tárgyak által okozott ütődések és kisebb sérülések ellen. Szabadalmaztatott, rugalmas, ellenálló ABS műanyagból készült burkolatuk az EN 812 szabványnak megfelelő ütésvédelmet nyújt ipari felhasználásra.

Jellemző:

Háromféle árnyékolási hosszban kapható a legkülönfélébb alkalmazásokhoz
Egyéni logó területek (opcionális)
Övcsipesz tartozékok-ként kapható

Figyelem:

Könnyű ipari alkalmazások, általános gyártás

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz