3M™ First Base™ 3 fejvédő baseball sapka,

Cikkszám: 7100231450
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 60 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Ütésvédő sapka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100231450
EAN / GTIN 04054596832909
Gyártó száma 7100231450

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Tengerészkék
Az en 812:A1 szabvány szerinti ütésvédelmet biztosít az ipari betét számára
A szabadalmaztatott héjkialakítás jobb lefedettséget biztosít a fejméretek széles skálájához
Különböző minták, szövetek, képernyőhosszak és színek közül választhat
A választék nagy része opcionálisan egyedi logóval hímezhető

Leírás:

A 3M™ First Base™ 3 ütközősapkák az EN 812:A1 szabvány szerinti, ipari használatra szánt fejvédő sapkák. Többféle változatban kaphatók, különböző képernyőhosszúsággal, szövetekkel és színekkel. A lökhárító sapkák ABS héjat tartalmaznak, amelynek ergonomikus alakja extra kényelmet biztosít.

Jellemző:

Védi a hordozókat a könnyű ütésektől a rögzített tárgyak ellen

Figyelem:

Könnyű ipari alkalmazások, általános gyártás

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz