Kivitel:
Termék színe: Ezüst
Teljes hossz: 55 m
Teljes szélesség: 75 mm
Leírás:
Vékony, puha alumínium ragasztószalag átlátszó ragasztóval maszkoláshoz, lezáráshoz, hő- és fényvisszaverődéshez, alumínium eloxálása során és nedvességgátként.
Jellemző:
Kiváló tömítési tulajdonságok a jó nedvességárnyékolásnak köszönhetően (vízgőz diffúzió)// Kiváló tömítési tulajdonságok a jó nedvességárnyékolásnak köszönhetően (vízgőz diffúzió)// A hő- és fényvisszaverő ragasztószalag védi a felületeket és növeli a világítási rendszerek hatékonyságát
A robusztus alumínium és a tartós ragasztóanyag kombinációja hosszú távú, problémamentes alkalmazásokat tesz lehetővé// A robusztus alumínium és a tartós ragasztóanyag kombinációja hosszú távú, problémamentes alkalmazásokat tesz lehetővé// Javítja a fűtési és hűtési hatékonyságot a hőmérsékletre érzékeny anyagok védelme érdekében
A hővezető ragasztószalag visszaveri a sugárzó hőt és eloszlatja azt// Alacsony gyúlékonyság (L osztály)// Alacsony gyúlékonyság (L osztály)
Alacsony vízgőzáteresztő képessége miatt a ragasztószalag alkalmas tömítésre és javításra// Jó kémiai ellenállás// Jó kémiai ellenállás
Nagy ellenállás az öregedéssel és az időjárással szemben// Nagy ellenállás az öregedéssel és az időjárással szemben// Szilárd, tartós és megbízható tapadást biztosít, mivel ellenáll a lángoknak, az időjárásnak, a nedvességnek és az UV-sugaraknak
Erős hő és fényvisszaverődés// Erős hő és fényvisszaverődés// Maradványmentes eltávolítás igényes maszkolás után
Alkalmazkodik a 3D-s és egyenetlen felületekhez
Széles hőmérséklet-tartomány -53 °C és 148 °C között
Figyelem:
Használható hővédelem-ként vagy érzékeny munkadarabok hővisszaverésére
Nedvességgátló
Fényvisszaverő a világítás optimalizálásához
Zárás és tömítés
Tekercsek hűtőszekrényekbe és fagyasztókba történő felszereléséhez
A műanyag védelme hő és UV-sugárzás ellen