Kivitel:
Termék színe: Ezüst
Teljes hossz: 55 m
Teljes szélesség: 12 mm
Leírás:
A 3M™ alumínium ragasztószalag 425 az iparágak széles körében alkalmazható. Ez a puha alumínium hordozóról készült rugalmas ragasztószalag nyomásérzékeny akrilát ragasztóval rendelkezik.
Jellemző:
Ellenáll számos vegyszernek, hogy megvédje a felületeket a festékeltávolítási folyamat és más kémiai maszkolási műveletek során// Hővezető. Így növelheti a fűtés és hűtés hatékonyságát, és védheti a hőmérsékletre érzékeny anyagokat// Hővezető. Így növelheti a fűtés és hűtés hatékonyságát, és védheti a hőmérsékletre érzékeny anyagokat
Ellenáll számos vegyszernek, hogy megvédje a felületeket a pácolás és más kémiai feldolgozási műveletek során// Ellenáll számos vegyszernek, hogy megvédje a felületeket a pácolás és más kémiai feldolgozási műveletek során// A hő- és fényvisszaverő ragasztószalag védi a felületeket és növeli a világítási rendszerek hatékonyságát
A speciális akrilát ragasztó hosszú eltarthatóságot biztosít, és maszkolás után bármilyen maradvány nélkül eltávolítható// A speciális akrilát ragasztó hosszú eltarthatóságot biztosít, és maszkolás után bármilyen maradvány nélkül eltávolítható// Javítja a fűtési és hűtési hatékonyságot a hőmérsékletre érzékeny anyagok védelme érdekében
A hővezető ragasztószalag visszaveri a sugárzó hőt és eloszlatja azt// Láng-, időjárás-, nedvesség- és UV-álló// Láng-, időjárás-, nedvesség- és UV-álló
Alacsony vízgőzáteresztő képessége miatt a ragasztószalag alkalmas tömítésre és javításra// Hő- és fényvisszaverő: Védi a felületeket és növelheti a világítási rendszerek hatékonyságát// Hő- és fényvisszaverő: Védi a felületeket és növelheti a világítási rendszerek hatékonyságát
Szilárd, tartós és megbízható tapadást biztosít, mivel ellenáll a lángoknak, az időjárásnak, a nedvességnek és az UV-sugaraknak// A puha alumínium gerendával ellátott, rugalmas ragasztószalag alkalmazkodik az ívelt és egyenetlen felületekhez// A puha alumínium gerendával ellátott, rugalmas ragasztószalag alkalmazkodik az ívelt és egyenetlen felületekhez
Maradványmentes eltávolítás igényes maszkolás után// Ul tanúsítvánnyal rendelkezik az UL 746C és UL tanúsítvánnyal az UL 723 szerint, „L” osztályú égésgátló anyagként// Ul tanúsítvánnyal rendelkezik az UL 746C és UL tanúsítvánnyal az UL 723 szerint, „L” osztályú égésgátló anyagként
Alkalmazkodik a 3D-s és egyenetlen felületekhez
Széles hőmérséklet-tartomány -53 °C és 148 °C között
Figyelem:
Használható hővédelem-ként vagy érzékeny munkadarabok hővisszaverésére
A kémiai depainálás során történő fedéshez
Fényvisszaverő a világítás optimalizálásához
Zárás és tömítés
Tekercsek hűtőszekrényekbe és fagyasztókba történő felszereléséhez
Vékony filmek illesztéséhez