3M™ Cubitron™ II Hookit™ csiszolókorong 737U, 150 mm, többlyukú, 400+, 51428

Cikkszám: 7100225245
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 250 darab
  • Rendelési lépések: 250 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100225245
EAN / GTIN 04054596817104
Gyártó száma 7100225245
L-szám L51710 519

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Ibolya
A precíziós formázott, önélező csiszolószemcsék kétszer olyan hosszúak, mint a hagyományos ipari csiszolóanyagok
Az élesebb vágófelületek kevesebb csiszolási nyomást, kevesebb súrlódást és kevesebb kopás-t jelentenek
A többlyukú perforáció kiváló porelszívást biztosít
Hookit™ tépőzáras rögzítés a biztonságos tartásért és a gyors váltásért

Leírás:

A 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Premium többlyukú 737U csiszolótárcsával kiváló csiszolási teljesítményt és maximális élettartamot biztosít a járműjavítás minden fázisában A precíziós csiszolású csiszolókorongunk és a több lyukas perforáció tökéletes a festék eltávolításához, töltéséhez, élzónák csiszolásához és előkészítéséhez a töltőanyag felhordása előtt.

Jellemző:

30%-kal nagyobb eltávolítási sebesség más prémium csiszolóanyagokhoz képest
Elérhető 80+ és 400+ rácsokban

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz