3M™ Scotchcal™ polyvinil-klorid fólia 3669C, átlátszó fényes, 1220 mm x 100 m

Cikkszám: 7100224763
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100224763
    EAN / GTIN 04054596813328
    Gyártó száma 7100224763
    L-szám L01310 762

    Leírás

    Kivitel:

    Alkalmas szitanyomáshoz, flexo- és hőátadó nyomtatáshoz
    Időjárásálló
    Hőálló −40°C és +110°C között.
    Ul által elismert

    Leírás:

    A 3M™ Scotchcal™ 3669C átlátszó, fényes polivinil-klorid fólia öntött PVC-fóliából (vastagság: 0,050mm) és 50-es sorozatú ragasztóval (vastagság: 0,025mm) van felszerelve.

    Jellemző:

    Nyomtatható szitanyomással, flexo- és hőátadó nyomtatással
    Sebességváltó biztonságos

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz