3M™ PTFE ragasztószalag 5480

Cikkszám: 7100221233
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100221233
EAN / GTIN 50638060406514
Gyártó száma 7100221233

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Szürke
Teljes hossz: 32 918 m
Teljes szélesség: 76,2 mm

Leírás:

A 3M™ PTFE ragasztószalag 5480 egy adaptálható, hámozott PTFE filmből (politetrafluoretilén) áll. A 5480 csúszó és tapadásmentes ragasztószalagunkat rendkívül alacsony súrlódási együttható jellemzi.

Jellemző:

A tapadásmentes PTFE hátlap kivételesen sima és könnyen tisztítható felületet eredményez
A szilikon ragasztónak köszönhetően a felületek széles köréből tisztán eltávolítható
Széles hőmérséklet-tartomány a betét számára a magasabb hőmérsékletnek kitett gépekben és berendezésekben
A 3M™ csúszó és tapadásmentes ragasztószalagok hámozott PTFE hátlappal jobban alkalmazkodnak, mint a termék extrudált változata

Figyelem:

Use as a quick and easy solution to reduce friction between moving surfaces

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz