Kivitel:
Termék színe: Sötét ezüst
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 9 mm
Leírás:
Ragasztószalag a krómozás soráni védelemért, valamint sugárvédelemként és a röntgentechnológiában történő jelöléshez.
Jellemző:
Hővezető és elektromosan vezető// Hővezető és elektromosan vezető// Az adaptív ragasztószalag ellenáll a lángoknak és a nedvességnek, az időjárásnak, az UV-sugárzásnak és sok vegyi anyagnak, amelyek a galvanizálási és anodizálási folyamatok során jönnek az betét-be
Jó tapadás sok felületen, beleértve a legtöbb fémet is// Jó időjárásállóság// Jó időjárásállóság
Széles hőmérsékleti tartományhoz alkalmas// Könnyű lyukasztás// Könnyű lyukasztás
Kémiailag ellenálló ragasztóanyag// Kémiailag ellenálló ragasztóanyag// Egyszerű lehúzható védőfólia
A védőfólia lehetővé teszi, hogy a szalagot speciális formákba lyukasszuk, amelyek alkalmazkodnak az összeszerelés vagy a gyártási folyamatokhoz// Nagyon jól alakítható/rugalmas// Nagyon jól alakítható/rugalmas
Védőfóliára csomagolva// Védőfóliára csomagolva
Egyesíti az ólom és a vegyszerálló ragasztórendszer speciális előnyeit// Egyesíti az ólom és a vegyszerálló ragasztórendszer speciális előnyeit
Figyelem:
Galvanizálás közbeni fedéshez
Sugárzást akadályozó
Nedvességgátló
Kémiai marás