Scotch® Csomagolószalag 311+, átlátszó, 48 mm x 66 m

Cikkszám: 7100220442
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 36 darab
  • Rendelési lépések: 36 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100220442
    EAN / GTIN 04054596796584
    Gyártó száma 7100220442

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Átlátható
    Kiválóan alkalmas kartonzárásra, illesztésre, kartonjavításra és igényes csomagolási alkalmazásokhoz
    Jó teljesítmény széles hőmérsékleti tartományban
    Teljes szélesség: 48 mm
    Egyszerű és gyors használat kézzel, kézi adagolókkal vagy 3M-Matic™ kartondoboz-csomagológépekkel

    Leírás:

    A Scotch® Packaging Tape 311+ egy nagy teljesítményű, ipari minőségű ragasztószalag, amely alkalmas kartondobozok lezárására, ragasztására, csomagolásjavítására és egyéb igényes csomagolási alkalmazásokra. Jó teljesítményt nyújt nedves, hideg szállítási és tárolási környezetben, még fagypont alatti hőmérsékleten is.

    Jellemző:

    Nagy teljesítményű ipari csomagoló ragasztószalag magas páratartalomhoz és alacsony hőmérsékletekhez
    Nagy mennyiségű újrahasznosított anyagot tartalmazó hullámkarton dobozokhoz tapad

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz