3M™ Solus™ 2000 védőszemüveg, fekete/zöld szemüvegszár, karcolásgátló bevonat + (K), szürke hegesztőlencse, IR 5.0 védelmi szinttel, S2050ASP-BLK.

Cikkszám: 7100220423
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100220423
EAN / GTIN 58887862350460
Gyártó száma 7100220423
L-szám L01110 584

Leírás

Kivitel:

Állítható racsnis konzolok
Többnyire más PPE-kkel együtt használják vágáshoz, keményforrasztáshoz, keményforrasztáshoz, fémszerkezethez, kohóhoz és nyílt lángmegmunkáláshoz.* * További egyéni védőeszköz lehet szükség.
A szürke IR lencsék jobb színfelismerést biztosítanak a zöld színű IR lencsékhez képest.
A polikarbonát lencsék az UVA- és UVB-sugárzás 99,9%-át szívják fel.
Megfelel az ütésálló védőszemüvegekre vonatkozó EN166-2001 szabvány és az en 169:2002 követelményeinek.

Leírás:

A 3M™ Solus™ 2000 biztonsági védőszemüveg egy elegáns védőszemüveg állítható racsnis karokkal az egyéni beállításhoz. A polikarbonát lencsék páramentesítő és karcálló bevonattal kaphatók a hosszabb tartósság és a jobb láthatóság érdekében. Többféle vasalási színben és lemezváltozatban kapható.

Jellemző:

Elegáns 3M™ Solus™ védőszemüveg karcsú kialakítással és állítható racsnis szárakkal, hogy a lencsét az arc alakjához és a szemüveg pozíciójához igazítsa
Félmerev orrhíd és puha templomvégek a fokozott kényelem és illeszkedés érdekében
A 3M™ Scotchgard™ páramentesítő bevonat kiváló páramentesítő és karcálló tulajdonságokat biztosít (egyes típusokon elérhető)
Szürke IR szűrővel kapható
A habbetétek a szemnek a szilánkoktól való védelmére szolgálnak

Figyelem:

összeszerelés, Autóipar, Repülés, építés, Rombolás, Üzemkarbantartás, élelmiszer és italgyártás, erdészet, bűnüldözés, gépészet, Fémfeldolgozás, bányászat, olaj és gáz, vegyipar és gyógyszeripar, útépítés

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz