3M™ SecureFit™ 3700 védőszemüveg, fekete halánték, karcolásgátló bevonat, szürke hegesztőlencse IR 5.0 védelmi szinttel, SF3750AS-BLK

Cikkszám: 7100218079
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100218079
EAN / GTIN 58887862347163
Gyártó száma 7100218079
L-szám L01110 544

Leírás

Kivitel:

Állítható racsnis konzolok
A Pressure Diffusion Temple (PDT) technológia biztonságos és kényelmes illeszkedést biztosít a fülterület egyenletesebb nyomáseloszlása révén.
Többnyire más PPE-kkel együtt használják vágáshoz, keményforrasztáshoz, keményforrasztáshoz, fémszerkezethez, kohóhoz és nyílt lángmegmunkáláshoz.* * További egyéni védőeszköz lehet szükség.
A szürke IR lencsék jobb színfelismerést biztosítanak a zöld színű IR lencsékhez képest.
A polikarbonát lencsék az UVA- és UVB-sugárzás 99,9%-át szívják fel.

Leírás:

A 3M™ SecureFit™ 3700 sorozatot kifejezetten a vényköteles szemüvegekkel rendelkező emberek számára tervezték. A pontos illeszkedés és a kényelem érdekében állítható racsnis rudakkal rendelkeznek nyomáselosztó technológiával (PDT) és puha orrhíddal. A 3M™ Scotchgard™ páramentesítő és karcálló bevonattal ellátott polikarbonát lencsék hosszabb tartósságot és jobb láthatóságot biztosítanak. Különböző keret- és ablakárnyalatokban kapható.

Jellemző:

Az Over the Glass (OTG) 3M™ SecureFit ™ termékcsaládot úgy tervezték, hogy egész napos kényelmet biztosítson a vényköteles lencsékre támaszkodó alkalmazottak számára
Az innovatív 3M™ SecureFit ™ templomi nyomáselosztó technológia hornyolt bordákkal biztosítja a biztonságos illeszkedést és biztosítja a szemüvegtemplomok optimális érintkezési nyomását. A tartók rugalmasak, és alkalmazkodnak a viselő fejméretéhez.
Az állítható racsnis tartókonzolok lehetővé teszik a lencse beállítását az arc alakjához és a szemüveg helyzetéhez.
Puha orrhíd a jobb illeszkedésért és kényelemért
A puha szemöldök-védelem több helyet biztosít egyes vényköteles szemüvegek számára
Szürke IR tárcsaszűrők állnak rendelkezésre gázhegesztéshez és fémvágáshoz

Figyelem:

összeszerelés, Autóipar, Repülés, építés, Rombolás, Üzemkarbantartás, élelmiszer és italgyártás, erdészet, bűnüldözés, gépészet, Fémfeldolgozás, bányászat, olaj és gáz, vegyipar és gyógyszeripar, útépítés

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz