• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

3M™ First Base™ 3 Elite fejvédő baseball sapka,, fekete/szürke, rövidített csúcs, 55 mm, 20 db/doboz 2031219

Cikkszám: 7100217877
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ütésvédő sapka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100217877
EAN / GTIN 04054596712096
Gyártó száma 7100217877
L-szám L01130 107074
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
Az en 812:A1 szabvány szerinti ütésvédelmet biztosít az ipari betét számára
A könnyű mikroszálas anyag csökkenti a nedvességet és lehetővé teszi a levegő áramlását
Az oldalakon és a tetején elhelyezett hálós szellőzés növeli a szellőzést
A több mint 360°-os fényvisszaverő cső javítja a láthatóságot és a biztonságot

Leírás:

A 3M™ First Base™ 3 fejvédő baseball sapka,az EN 812:A1 szabvány szerinti ipari ütközésvédelem. Könnyű fekete és szürke mikroszálas anyagból készült, oldalán és tetején hálós anyagból a szellőzés érdekében. A sapka rövidebb (55 mm-es) napellenzővel és több mint 360°-os fényvisszaverő csővezetékkel rendelkezik. Ezenkívül rugalmas, ergonomikus ABS héj is rendelkezésre áll.

Jellemző:

Védi a hordozókat a könnyű ütésektől a rögzített tárgyak ellen
A rugalmas héjkialakítás számos különböző fejmérethez alkalmas
Divatos kéttónusú kialakítás
Opcionálisan egyedi logóval hímezhető

Figyelem:

Könnyű ipari alkalmazások, általános gyártás

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz