3M™ First Base™ 3 Elite fejvédő baseball sapka, tengerészkék/szürke, mikrovizor, 25 mm, 20 db/doboz 2031215

Cikkszám: 7100217874
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Ütésvédő sapka

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100217874
    EAN / GTIN 04054596712256
    Gyártó száma 7100217874
    L-szám L01110 626

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Tengerészkék
    Az en 812:A1 szabvány szerinti ütésvédelmet biztosít az ipari betét számára
    A könnyű mikroszálas anyag csökkenti a nedvességet és lehetővé teszi a levegő áramlását
    Az oldalakon és a tetején elhelyezett hálós szellőzés növeli a szellőzést
    A több mint 360°-os fényvisszaverő cső javítja a láthatóságot és a biztonságot

    Leírás:

    A 3M™ First Base™ 3 fejvédő baseball sapka,az EN 812:A1 szabvány szerinti ipari ütközésvédelem. Könnyű, sötétkék-szürke mikroszálas anyagból készült, oldalukon hálókkal és a tetején a szellőzés érdekében. A sapka mikrovédővel (25 mm) és 360°-os fényvisszaverő csíkja van. Ezenkívül rugalmas, ergonomikus ABS héj is rendelkezésre áll.

    Jellemző:

    Védi a hordozókat a könnyű ütésektől a rögzített tárgyak ellen
    A rugalmas héjkialakítás számos különböző fejmérethez alkalmas
    3 esernyőhosszal kapható: Mikro (25 mm), rövidített (55 mm) és standard (70 mm)
    Divatos kéttónusú kialakítás
    Opcionálisan egyedi logóval hímezhető

    Figyelem:

    Könnyű ipari alkalmazások, általános gyártás

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz