Kivitel:
Termék színe: Tengerészkék
Az en 812:A1 szabvány szerinti ütésvédelmet biztosít az ipari betét számára
A könnyű mikroszálas anyag csökkenti a nedvességet és lehetővé teszi a levegő áramlását
Az oldalakon és a tetején elhelyezett hálós szellőzés növeli a szellőzést
A több mint 360°-os fényvisszaverő cső javítja a láthatóságot és a biztonságot
Leírás:
A 3M™ First Base™ 3 fejvédő baseball sapka,az EN 812:A1 szabvány szerinti ipari ütközésvédelem. Könnyű, sötétkék-szürke mikroszálas anyagból készült, oldalukon hálókkal és a tetején a szellőzés érdekében. A sapka normál napellenzővel (70 mm) és 360°-os fényvisszaverő csíkja van. Ezenkívül rugalmas, ergonomikus ABS héj is rendelkezésre áll.
Jellemző:
Védi a hordozókat a könnyű ütésektől a rögzített tárgyak ellen
A rugalmas héjkialakítás számos különböző fejmérethez alkalmas
3 esernyőhosszal kapható: Szabványos (70 mm), rövidített (55 mm) és mikro (25 mm)
Divatos kéttónusú kialakítás
Opcionálisan egyedi logóval hímezhető
Figyelem:
Könnyű ipari alkalmazások, általános gyártás