3M™ First Base™ fejvédő baseball sapka, Classic, piros, standard csúcs, 70 mm, 20 db/doboz 2030597

Cikkszám: 7100217858
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ütésvédő sapka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100217858
EAN / GTIN 04054596715332
Gyártó száma 7100217858

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Piros
Az en 812:A1 szabvány szerinti ütésvédelmet biztosít az ipari betét számára
A könnyű mikroszálas anyag csökkenti a nedvességet és lehetővé teszi a levegő áramlását
Az oldalsó hálós szellőzés növeli a szellőzést
A rugalmas héjkialakítás számos különböző fejmérethez alkalmas

Leírás:

A 3M™ First Base™ 3 Classic piros fejvédő sapka az EN 812:A1 szabvány szerinti baseball sapka, normál napellenzővel (70 mm). Könnyű mikroszálas anyagból készült, és oldalsó hálóval rendelkezik a szellőzés érdekében. Ezenkívül rugalmas, ergonomikus ABS héj is rendelkezésre áll.

Jellemző:

Védi a hordozókat a könnyű ütésektől a rögzített tárgyak ellen
Különböző színekben kapható
Opcionálisan egyedi logóval hímezhető

Figyelem:

Könnyű ipari alkalmazások, általános gyártás

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz