3M™ First Base™ 3 szalagtartozék dudoros sapkákhoz, fekete, 20 db/doboz 2021701

Cikkszám: 7100217842
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ütésvédő sapka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100217842
EAN / GTIN 04054596721852
Gyártó száma 7100217842
L-szám L01110 594

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
Gyorsan és Egyszerű övekkel, táskákkal vagy kalapokkal
Biztosítja, hogy szükség esetén azonnal rendelkezésre álljon egy ütésvédő sapka
Különböző minták, szövetek, képernyőhosszak és színek közül választhat
A választék nagy része opcionálisan egyedi logóval hímezhető

Leírás:

A 3M™ First Base™ 3 övtartozék egy csipesz, amely olyan lökhárító-sapka rögzítésére szolgál, amelyet nem viselnek övre vagy táskára.

Jellemző:

Lehetővé teszi, hogy problémamentesen magával vigyen egy ütésvédő sapka-t is

Figyelem:

Könnyű ipari alkalmazások, általános gyártás

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz