3M™ First Base™ fejvédő baseball sapka, Extra, tengerészkék, rövidített csúcs, 55 mm, 20 db/doboz 2021101

Cikkszám: 7100217750
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ütésvédő sapka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100217750
EAN / GTIN 04054596705241
Gyártó száma 7100217750
L-szám L01110 642

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Tengerészkék
Az en 812:A1 szabvány szerinti ütésvédelmet biztosít az ipari betét számára
A szabadalmaztatott „teljes” héjszerkezet nagyobb fedést biztosít a fejméretek széles skálájához
A rövidített képernyő (55 mm) jobb felfelé látást tesz lehetővé
A szellőzőnyílások és az oldalsó hálós szellőzés tovább fokozzák a szellőzést

Leírás:

A 3M™ First Base™ 3 sapka extra tengerészkék színben az EN 812:A1 szabvány szerinti fejvédő ipari használatra. Ez a baseball stílusú sapka teljes héjjal, rövidebb karimával (55 mm), tartós anyaggal, pulóverrel, szellőzőnyílásokkal és oldalsó hálós szellőzéssel rendelkezik.

Jellemző:

Védi a hordozókat a könnyű ütésektől a rögzített tárgyak ellen
Tartós anyag poliészter-pamut keverékből
Opcionálisan egyedi logóval hímezhető
Övcsipesz tartozékok-ként kapható
3 színben kapható (sötétkék, fekete és szürke)

Figyelem:

Könnyű ipari alkalmazások, általános gyártás

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz