Kivitel:
A műszaki adatok teljesülnek: CE kategória III// En 1073-2 a radioaktív szennyeződés ellen// En 13034:2005+A1:2009 6. Típusú védőruha folyékony vegyi anyagok ellen// En ISO 13982-1:2004 5-es típusú részecskeszűrő védőruhák
Terméktípus: Eldobható védőöltöny
Termék színe: Kék
Leírás:
A 3M™ Peltor™ párnázott headset táska hordtáska a 3M™ Peltor™ hallásvédő fejhallgatóhoz.
Jellemző:
A Type 5/6 védőruha rendkívül puha, könnyű és tartós anyagból készül, amely jó védelmet nyújt a veszélyes részecskék és a korlátozott folyadékkifröccsenés ellen.
Kapucni speciális légáteresztő rétegekkel és nagy, lélegző hátsó panelekkel, amelyek csökkentik a hőstressz kockázatát forró környezetben
2-utas cipzár és hajtóka rugalmas nyílásokkal a bőrnek való kitettség kockázatának csökkentése érdekében
Az en 1149-5 antisztatikus bevonat csökkenti a statikus kisüléseket és a szikrák kockázatát
A rugalmas derékkal és boka-val kötött mandzsetták nagyobb kényelmet és mozgásszabadságot biztosítanak
Figyelem:
Az azbeszt ártalmatlanítása
Azbesztvizsgálat
Festék fecskendők és bevonatolás
Szigetelési munka
Fizikailag megerőltető tevékenységek
Könnyű ipari tisztítás
A gép karbantartása
csiszolás és polírozás
Cementgyártás