3M™ Védőruha 4535-L

Cikkszám: 7100217010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Unisex méret L

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100217010
EAN / GTIN 58887862357056
Gyártó száma 7100217010

Leírás

Kivitel:

Tűz: 3M™
Szín: Szín: Többszínű
Terméktípus: Eldobható kezeslábas

Leírás:

A 3M™ 4535 védőruha a kényelem és a védelem optimális egyensúlyát nyújtja. Az elülső rész puha, tartós, 60 g/m²-es nem szőtt anyagból készült, mikroporózus laminátummal a jobb fröccsenésvédelem érdekében, valamint SMMMS hátsó panellel a jobb szellőzés érdekében. A 3M 4535 védőruha a veszélyes részecskék és – korlátozott mértékben – a folyékony fröccsenések ellen is védelmet nyújt.

Jellemző:

A Type 5/6 védőruha rendkívül puha, könnyű és tartós anyagból készül, amely jó védelmet nyújt a veszélyes részecskék és a korlátozott folyadékkifröccsenés ellen.
Kapucni speciális légáteresztő rétegekkel és nagy, lélegző hátsó panelekkel, amelyek csökkentik a hőstressz kockázatát forró környezetben
2-utas cipzár és hajtóka rugalmas nyílásokkal a bőrnek való kitettség kockázatának csökkentése érdekében
Az en 1149-5 antisztatikus bevonat csökkenti a statikus kisüléseket és a szikrák kockázatát
A rugalmas derékkal és boka-val kötött mandzsetták nagyobb kényelmet és mozgásszabadságot biztosítanak

Figyelem:

Az azbeszt ártalmatlanítása
Azbesztvizsgálat
Festék fecskendők és bevonatolás
Szigetelési munka
Fizikailag megerőltető tevékenységek
Könnyű ipari tisztítás
A gép karbantartása
csiszolás és polírozás
Cementgyártás

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz