3M™ Védőruha 4535-2XL

Cikkszám: 7100216889
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Unisex méret 2XL

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100216889
EAN / GTIN 58887862357070
Gyártó száma 7100216889
L-szám ZP0430 710021688

Leírás

Kivitel:

A műszaki adatok teljesülnek: En 13034:2005+A1:2009 6. Típusú védőruha folyékony vegyi anyagok ellen// En ISO 13982-1:2004 5-es típusú részecskeszűrő védőruhák// En 1073-2 a radioaktív szennyeződés ellen// CE kategória III
Terméktípus: Eldobható kezeslábas
Termék színe: Fehér
Ajánlott iparág: szállítás és a forgalom

Leírás:

A csomag tartalmaz egy készlet tisztító dugót a PF-602E+ ventilátorhoz.

Jellemző:

A Type 5/6 védőruha rendkívül puha, könnyű és tartós anyagból készül, amely jó védelmet nyújt a veszélyes részecskék és a korlátozott folyadékkifröccsenés ellen.
Kapucni speciális légáteresztő rétegekkel és nagy, lélegző hátsó panelekkel, amelyek csökkentik a hőstressz kockázatát forró környezetben
2-utas cipzár és hajtóka rugalmas nyílásokkal a bőrnek való kitettség kockázatának csökkentése érdekében
Az en 1149-5 antisztatikus bevonat csökkenti a statikus kisüléseket és a szikrák kockázatát
A rugalmas derékkal és boka-val kötött mandzsetták nagyobb kényelmet és mozgásszabadságot biztosítanak

Figyelem:

Az azbeszt ártalmatlanítása
Azbesztvizsgálat
Festék fecskendők és bevonatolás
Szigetelési munka
Fizikailag megerőltető tevékenységek
Könnyű ipari tisztítás
A gép karbantartása
csiszolás és polírozás
Cementgyártás

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz