Kivitel:
Tűz: 3M™
Szín: Szín: Többszínű
Terméktípus: Eldobható kezeslábas
Leírás:
A 3M™ 4535 védőruha a kényelem és a védelem optimális egyensúlyát nyújtja. Az elülső rész puha, tartós, 60 g/m²-es nem szőtt anyagból készült, mikroporózus laminátummal a jobb fröccsenésvédelem érdekében, valamint SMMMS hátsó panellel a jobb szellőzés érdekében. A 3M 4535 védőruha a veszélyes részecskék és – korlátozott mértékben – a folyékony fröccsenések ellen is védelmet nyújt.
Jellemző:
A Type 5/6 védőruha rendkívül puha, könnyű és tartós anyagból készül, amely jó védelmet nyújt a veszélyes részecskék és a korlátozott folyadékkifröccsenés ellen.
Kapucni speciális légáteresztő rétegekkel és nagy, lélegző hátsó panelekkel, amelyek csökkentik a hőstressz kockázatát forró környezetben
2-utas cipzár és hajtóka rugalmas nyílásokkal a bőrnek való kitettség kockázatának csökkentése érdekében
Az en 1149-5 antisztatikus bevonat csökkenti a statikus kisüléseket és a szikrák kockázatát
A rugalmas derékkal és boka-val kötött mandzsetták nagyobb kényelmet és mozgásszabadságot biztosítanak
Figyelem:
Az azbeszt ártalmatlanítása
Azbesztvizsgálat
Festék fecskendők és bevonatolás
Szigetelési munka
Fizikailag megerőltető tevékenységek
Könnyű ipari tisztítás
A gép karbantartása
csiszolás és polírozás
Cementgyártás