Scotch® Nagy tapadású csomagolószalag 375+, átlátszó, 72 mm x 914 m, 4 db dobozonként

Cikkszám: 7100216187
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100216187
    EAN / GTIN 50638060533463
    Gyártó száma 7100216187
    L-szám L01310 1664

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Átlátható
    Teljes hossz: 914 m
    Teljes szélesség: 72 mm

    Leírás:

    A Scotch® High Tack Box Sealing Tape 375+ egy nagy teljesítményű csomagolószalag, amely biztonságosan lezárja a különféle nagy teherbírású kartonanyagokat, beleértve az újrahasznosított farostlemezt is. Az erős ragasztóanyag biztonságosan lezárja a csomagolást, hogy megakadályozza a manipulálást és az öv meghibásodását a szállítás, szállítás és szállítás során. A polipropilén filmtartó könnyen lecsévélhető, ellenáll az érdesedésnek, nedvességnek, kopásnak és élrepedésnek.

    Jellemző:

    Nagy teljesítményű, forró olvadású ragasztószalag nehéz alkalmazásokhoz
    A Strong ragasztóanyag segít megelőzni a manipulációt és a szalaghibákat a szállítás és a szállítás során
    Magas szintű szakadás és ellenállás az e-kereskedelem és az egydarabos csomagküldemények számára
    Szintetikus gumi gyanta forró ragasztóként polipropilén hordozóanyaggal az alkalmazkodóképesség érdekében
    Az betét egyszerű lehúzása és homogén adagolása automatizált, nagy sebességű csomagoló vonalakon
    Kopásnak, nedvességnek, vegyszereknek és érdesítésnek ellenálló a hosszan tartó teljesítmény érdekében
    Kiváló ragasztószilárdság különböző anyagokon, beleértve a belső csészés papírt (bélés) és a farostlemezt

    Figyelem:

    Nehéz csomagolási alkalmazások
    Újrahasznosított belső poharak (bélések) és farostlemez
    Kézi vagy automatikus kartondoboz tömítés
    Közepes és nagy súlyú dobozok

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz