3M™ Védőruha 4530S, kék+fehér, TYPE 5/6, S méret, 20 darab

Cikkszám: 7100214328
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Vegyvédelmi ruházat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100214328
EAN / GTIN 04046719910625
Gyártó száma 7100214328
L-szám L01110 516

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Kék
Méret: S
Rendkívül jól szellőző SMMS anyag
A zárható szárnyakkal ellátott kétirányú cipzár kinyitja és bezárja a Egyszerű-t a fokozott védelem érdekében.

Leírás:

4530 védőöltöny kék+fehér 5/6 gr.

Jellemző:

A védőruha 4530 négy azonos réteggel rendelkezik. Két külső réteg olvasztott polipropilén és két belső réteg spunbonded polipropilén. A nagyon puha és lélegző anyag, a kötött mandzsetták és a 2 utas cipzár, valamint a vágás növeli a kényelmet, és a lángálló védőruha tökéletes társ.
Korlátozott lángterjedés az ISO 14116/en 533 Index 1/0 szerint
Kötött mandzsetták, rugalmas derék és boka a jobb illeszkedésért és a mozgásszabadságért
Alacsony lint
Antisztatikus berendezés
Kék (fehér háromszöggel) és tiszta fehér színben kapható

Figyelem:

Zsírokkal és olajokkal dolgozik
Az azbeszt ártalmatlanítása
Azbesztvizsgálat
Festék fecskendők és bevonatolás
Szigetelési munka
Fizikailag megerőltető tevékenységek
Könnyű ipari tisztítás
A gép karbantartása
csiszolás és polírozás

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz