3M™ Cut & Grind csiszolókorong, T27, 100 mm x 4,2 mm x 16 mm, 36+

Cikkszám: 7100213967
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2400 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100213967
EAN / GTIN 04054596739796
Gyártó száma 7100213967

Leírás

Kivitel:

A 3M™ Cut és Grind tárcsák nagyobb munkasebességgel és hosszabb élettartammal rendelkeznek a 3M precíziós formázott kerámia szemcséknek köszönhetően.
A költségorientált ügyfelek számára tervezve. Nagy teljesítményű csiszolóanyagok vonzó áron.
Sokoldalú: A stabil, gyantával kötött köszörűkorong mind nagyoló korong, mind vágótárcsa-ként alkalmas szerkezeti acél és rozsdamentes acél megmunkálására.
Tökéletes ár-teljesítmény arány

Leírás:

A 3M™ Cut & Grind nagyoló tárcsákat úgy tervezték, hogy kevesebb pénz mellett több készleteltávolítást érhessen el. A megerőltető munka során gyors, tiszta vágással győznek meg, mivel kevesebb erőfeszítést igényelnek, és kevesebb zötyegés történik a kiömlés és a gyökérőrlés során. A 3M precíziós gabonatechnológia a rendkívül éles, mikromenedzsált éleinek köszönhetően könnyedén átvágja a fémeket. Ez gyorsabb vágást tesz lehetővé kevesebb hőtermeléssel és kevesebb kopással, mint a hagyományos csiszolóanyagok. Ezenkívül ezeket a tartós tárcsákat ritkábban kell cserélni, így a napi csiszolási műveleteket sokkal gyorsabban végezheti el.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz