3M™ VHB™ ragasztószalag 5962F, fekete, 9 mm x 33 m, 1,6 mm

Cikkszám: 7100211837
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 66 darab
  • Rendelési lépések: 66 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100211837
    EAN / GTIN 04054596737013
    Gyártó száma 7100211837

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Fekete
    Nagyon nagy tapadás szinte minden porbevonathoz// Kiváló tapadás a legkülönbözőbb felületekhez, beleértve a legtöbb porszórt festéket, fémet, üveget, lezárt fát, akrilátot, polikarbonátot és ABS-t.
    Teljes hossz: 33 m
    Teljes szélesség: 9 mm
    Tartós tömítést biztosít a víz, a nedvesség és más anyagok ellen// Gyors és egyszerű csatlakoztatás

    Leírás:

    Ideálisan alkalmas sokféle alacsony energetikájú felülethez, porfestett felülethez, műanyagokhoz vagy üveghez.

    Jellemző:

    Nagyon magas alkalmazkodóképesség// Nagyon magas alkalmazkodóképesség
    Nagyon nagy tapadás szinte minden porbevonathoz// Nagyon nagy tapadás szinte minden porbevonathoz
    Fejlett tervezési képességek// Fejlett tervezési képességek
    Csökkentett utófeldolgozás// Csökkentett utófeldolgozás
    Gyors és egyszerű csatlakoztatás// Gyors és egyszerű csatlakoztatás
    A termelési költségek csökkentése// A termelési költségek csökkentése
    Durva és egyenetlen felületeken használható// Durva és egyenetlen felületeken használható
    Ideális porszórt felületekhez// Ideális porszórt felületekhez

    Figyelem:

    Bel- és kültéri használathoz.
    Nagy energiájú anyagok, például fémek, festett felületek, festett fa, üveg, kerámia és sok műanyag csatlakoztatásához
    Nehezen tapadó anyagok, például porszórt felületek ragasztásához
    Névtáblák, logók és jelek ragasztásához
    Elektronikus kijelzők ragasztásához
    Az objektívablakok kameraházakhoz való ragasztásához

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz