3M™ VHB™ kétoldalas, nagy teljesítményű ragasztószalag 5952F, fekete, 6 mm x 33 m, 1,1 mm, 6 mm x 33 m, 1,1 mm.

Cikkszám: 7100211828
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100211828
EAN / GTIN 04054596736009
Gyártó száma 7100211828

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
Csökkentett utófeldolgozás
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 6 mm
Durva és egyenetlen felületeken használható

Leírás:

Ideálisan alkalmas sokféle alacsony energetikájú felülethez, porfestett felülethez, műanyagokhoz vagy üveghez.

Jellemző:

Fejlett tervezési képességek// Fejlett tervezési képességek
Csökkentett utófeldolgozás// Csökkentett utófeldolgozás
Gyors és egyszerű csatlakoztatás// Gyors és egyszerű csatlakoztatás
A termelési költségek csökkentése// A termelési költségek csökkentése
Durva és egyenetlen felületeken használható// Durva és egyenetlen felületeken használható
Ideális porszórt felületekhez// Ideális porszórt felületekhez
Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen// Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen
Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé// Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé

Figyelem:

Bel- és kültéri használathoz.
Nagy energiájú anyagok, például fémek (pl. acél, rozsdamentes acél és alumínium), festett felületek, festett fa, üveg, Kerámia és sok műanyag (pl. H
Nehezen tapadó anyagok, például porszórt felületek ragasztásához
Névtáblák, logók és jelek ragasztásához
Elektronikus kijelzők ragasztásához
Az objektívablakok kameraházakhoz való ragasztásához

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz