3M™ VHB™ ragasztószalag 5925F, fekete, 12 mm x 56 m, 0,6 mm

Cikkszám: 7100211800
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100211800
    EAN / GTIN 04054596734906
    Gyártó száma 7100211800

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Fekete
    Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztóanyag miatt// Kiváló tapadás a legkülönbözőbb felületekhez, beleértve a legtöbb porszórt festéket, fémet, üveget, lezárt fát, akrilátot, polikarbonátot és ABS-t.
    Kiváló kültéri használatra, UV- és oldószerálló// A szinte láthatatlan rögzítés sima felületeket biztosít
    Teljes szélesség: 12 mm
    Tartós tömítést biztosít a víz, a nedvesség és más anyagok ellen// Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül

    Leírás:

    Megbízhatóság az egész vonalon: A 3M™ VHB™ ragasztószalag 5925, fekete, 0,6 mm vastag, rendkívül alkalmazkodó kétoldalas, nagy teljesítményű, módosított akrilát ragasztószalag. Gyorsan és egyszerűen ragasztható, és erőteljes és tartós tartósságot biztosít. A szegecsek, hegesztések és csavarok cserélhetők. Ezt a nagy teljesítményű, viszkoelasztikus VHB ragasztószalagot sokféle felületen, például porbevonatokon használja.

    Jellemző:

    Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság// Gyors és egyszerű ragasztás, nagy teljesítmény és tartós tartósság
    Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően// Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztóanyag miatt
    A szinte láthatatlan rögzítés sima felületeket biztosít// A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít
    0,6 mm vastag, nagy rugalmasságú, nagy teljesítményű, fekete kétoldalas, módosított akril ragasztószalag sokféle anyaghoz tapad, beleértve a porbevonatokat és a durva vagy egyenetlen felületeket// 0,6 mm vastag, nagy teljesítményű, nagy teljesítményű, módosított akrilát ragasztószalagból készült, nagy teljesítményű fekete kétoldalas ragasztószalag az anyagok széles skálájához tapad, beleértve a porbevonatokat és a durva vagy egyenetlen felületeket
    Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül// Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül
    A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket// A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket
    Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen// Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen
    Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé// Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé
    Keskeny összekötő vonalak// Keskeny összekötő vonalak

    Figyelem:

    Lemezek keretekhez való ragasztásához
    A merevítő elemek lemezekhez való ragasztásához
    Dekoratív anyagok, dekoratív csíkok vagy tartozékok ragasztásához
    Névtáblák, logók és jelek ragasztásához
    Elektronikus kijelzők ragasztásához
    Az objektívablakok kameraházakhoz való ragasztásához

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz