3M™ Pneumatikus egyenes csiszoló, 1 LE, 20 000 fordulat/perc, 6 mm-es fogókaros tokmány, 1 lóerő, 20 000 fordulat/perc, 6 mm-es tokmány.

Cikkszám: 7100210216
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100210216
EAN / GTIN 00068060527592
Gyártó száma 7100210216

Leírás

Leírás:

Nagy teljesítményű, ergonomikus 3M™ sűrített levegős egyenes csiszoló a stabil folyamatokért és a legjobb eredményekért.

Jellemző:

Akár 4-szer hosszabb élettartam a 1-hez képest. Generáció
Ergonomikus, könnyen használható szerkezet
Porvédett motorház
Hatékony, nagy teljesítményű motor a stabilabb sebességért
3M markolat anyag a jobb tapadásért
4 000 ford/perc (normál változat)

Figyelem:

Use for heavy-duty applications such as stock removal

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz