Kivitel:
Az állítható racsnis konzolok biztonságos illeszkedést biztosítanak
Méret: Egy méret illik a legtöbb
A tartós polikarbonát lencse elnyeli az UVA és UVB sugárzás 99,9%-át
A karcolás elleni bevonat hosszabb tartósságot biztosít
Megfelel az EN166-2001 mechanikai szilárdságra vonatkozó követelményeinek
Leírás:
A 3M™ SecureFit™ 3700 sorozatot kifejezetten a vényköteles szemüvegekkel rendelkező emberek számára tervezték. A pontos illeszkedés és a kényelem érdekében állítható racsnis rudakkal rendelkeznek nyomáselosztó technológiával (PDT) és puha orrhíddal. A 3M™ Scotchgard™ páramentesítő és karcálló bevonattal ellátott polikarbonát lencsék hosszabb tartósságot és jobb láthatóságot biztosítanak. Különböző keret- és ablakárnyalatokban kapható.
Jellemző:
Az Over the Glass (OTG) 3M™ SecureFit ™ termékcsaládot úgy tervezték, hogy egész napos kényelmet biztosítson a vényköteles lencsékre támaszkodó alkalmazottak számára
Az innovatív 3M™ SecureFit ™ templomi nyomáselosztó technológia hornyolt bordákkal biztosítja a biztonságos illeszkedést és biztosítja a szemüvegtemplomok optimális érintkezési nyomását. A tartók rugalmasak, és alkalmazkodnak a viselő fejméretéhez.
Az állítható racsnis tartókonzolok lehetővé teszik a lencse beállítását az arc alakjához és a szemüveg helyzetéhez.
Puha orrhíd a jobb illeszkedésért és kényelemért
A puha szemöldök-védelem több helyet biztosít egyes vényköteles szemüvegek számára
Szürke IR tárcsaszűrők állnak rendelkezésre gázhegesztéshez és fémvágáshoz
Figyelem:
összeszerelés, Autóipar, Repülés, építés, Rombolás, Üzemkarbantartás, élelmiszer és italgyártás, erdészet, bűnüldözés, gépészet, Fémfeldolgozás, bányászat, olaj és gáz, vegyipar és gyógyszeripar, útépítés