3M™ Solus™ 2000 védőszemüveg, szürke/türkiz színű halánték, Scotchgard™ ködmentesítő bevonat (K&N), szürke lencse, szögbe állítható, S2002SGAF-BGR-EU.

Cikkszám: 7100208793
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100208793
EAN / GTIN 58887862350378
Gyártó száma 7100208793
L-szám L01110 583

Leírás

Kivitel:

A Scotchgard™ páramentesítő bevonat megakadályozza a párásodást a hagyományos bevonatoknál hosszabb ideig, még több mint 25 vízzel történő tisztítás után is*
Méret: Egy méret illik a legtöbb
A tartós polikarbonát lencsék az UVA- és UVB-sugárzás 99,9%-át elnyelik
Megfelel az ütésálló védőszemüveg EN166-2001 követelményeinek
Megfelel az EN166-2001 mechanikai szilárdságra vonatkozó követelményeinek

Leírás:

A 3M™ Solus™ 2000 biztonsági védőszemüveg egy elegáns védőszemüveg állítható racsnis karokkal az egyéni beállításhoz. A polikarbonát lencsék páramentesítő és karcálló bevonattal kaphatók a hosszabb tartósság és a jobb láthatóság érdekében. Többféle vasalási színben és lemezváltozatban kapható.

Jellemző:

Elegáns 3M™ Solus™ védőszemüveg karcsú kialakítással és állítható racsnis szárakkal, hogy a lencsét az arc alakjához és a szemüveg pozíciójához igazítsa
Félmerev orrhíd és puha templomvégek a fokozott kényelem és illeszkedés érdekében
A 3M™ Scotchgard™ páramentesítő bevonat kiváló páramentesítő és karcálló tulajdonságokat biztosít (egyes típusokon elérhető)
Szürke IR szűrővel kapható
A habbetétek a szemnek a szilánkoktól való védelmére szolgálnak

Figyelem:

összeszerelés, Autóipar, Repülés, építés, Rombolás, Üzemkarbantartás, élelmiszer és italgyártás, erdészet, bűnüldözés, gépészet, Fémfeldolgozás, bányászat, olaj és gáz, vegyipar és gyógyszeripar, útépítés

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz